• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 100%

HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3

UVP: 11,48 € 0,00 € Netto 0,00 €
- 49%

HAZET Vordruck-Spritzgerät 199N-1

UVP: 39,03 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 22%

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3

UVP: 40,94 € 32,13 € Netto 27,00 €
- 31%

HAZET Sprühflasche, wiederbefüllbar 199-4

UVP: 74,43 € 51,38 € Netto 43,18 €
- 40%

GEDORE Kotflügelschutz

UVP: 67,00 € 40,00 € Netto 33,61 €
- 36%

HAZET Fettpresse 9042N-1

UVP: 113,05 € 72,44 € Netto 60,87 €
- 33%

HAZET Mechaniker-Matte 195-5

UVP: 42,42 € 28,62 € Netto 24,05 €
- 35%

HAZET Teleskopspiegel-Satz 1977-2/4

UVP: 59,98 € 39,00 € Netto 32,77 €
- 41%

KS TOOLS 3/8" Spezial-Zündkerzen-Stecknuss, dünnwandig, 14mm

UVP: 6,88 € 4,06 € Netto 3,41 €
- 40%

HAZET Sitz- und Lenkradbezug 196-6/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 47,00 € 28,10 € Netto 23,61 €
- 33%

HAZET Rollbrett 195-2

UVP: 148,99 € 99,84 € Netto 83,90 €
- 30%

HAZET Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1

UVP: 12,85 € 9,00 € Netto 7,56 €
- 19%

VIGOR Keilrippenriemen Werkzeug V3571 Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 40,94 € 33,00 € Netto 27,73 €
- 40%

KS TOOLS 3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 18mm

Artikelnummer:  
Z00489552 
EAN:  
4042146367490 
Herstellernummer:  
911.3823 
Marke:  
KS TOOLS 

5 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 5,13 €
3,07 €

Netto 2,58 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich allgemein für Zündkerzen
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (D1) mm 26.0
Durchmesser d2 21.0 Millimeter
Durchmesser d1 26.0 Millimeter
Gesamtlänge 63.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 63.0
Gewicht in g 135 Gramm
ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Längenbezeichnung lange Ausführung
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm DIN 3120, ISO 1174, ISO 3315, DIN 3124
Profil 6-Kant
Profil 3 6-Kant
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite 18,0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 18,0
Tiefe 12.6 Millimeter
Tiefe T in mm 12.6
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • DIN 3124 / ISO 3315
  • Flank Traction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben