BRONZE Bit-Stecknuss 1/2" PH2

Artikelnummer: Z00491966
EAN: 4042146519608
Herstellernummer: 963.1297
BRONZE Bit-Stecknuss 1/2" PH2
Inkl. Steuern: 36,06 € VE 1 Stück Netto 30,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PH
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 8
Profil1 PH
Profil2 metrisch
Profilgrösse in PH PH 2
DIN DIN 3120
Durchmesser (d) (mm) 25
Längenbezeichnung Standard
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 140
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 60.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_311
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen