BRONZE Bit-Stecknuss Innensechskant 1" 19 mm

Artikelnummer: Z00491843
EAN: 4042146518380
Herstellernummer: 963.1057
BRONZE Bit-Stecknuss Innensechskant 1" 19 mm
Inkl. Steuern: 94,52 € VE 1 Stück Netto 79,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 23
Gesamtlänge L in mm 90
Hauptkatalogseite K15I_315
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Profil1 Innen6-kant
Material1 Alluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm 19
Durchmesser (D) mm 47
Gewicht in g 670 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Material2 sehr bruchfest
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen