BRONZE Bit-Stecknuss Innensechskant 1/2" lang 5x90 mm

Artikelnummer: Z00491980
EAN: 4042146519745
Herstellernummer: 963.1311
BRONZE Bit-Stecknuss Innensechskant 1/2" lang 5x90 mm
Inkl. Steuern: 34,12 € VE 1 Stück Netto 28,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 12
Profil1 Innen6-kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 5
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Durchmesser (d) (mm) 25
Längenbezeichnung lang
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 90
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 90
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_311
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen