BRONZE Bit-Stecknuss Innensechskant 1" 46 mm

Artikelnummer: Z00491851
EAN: 4042146518465
Herstellernummer: 963.1065
KS Tools
BRONZE Bit-Stecknuss Innensechskant 1" 46 mm
Inkl. Steuern: 174,99 € VE 1 Stück Netto 147,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1"
Tiefe T in mm 23
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 46
Durchmesser (d) (mm) 47
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 1400
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 100
Hauptkatalogseite K15I_315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen