BRONZE Bit-Stecknuss Innensechskant 3/4" 17 mm

Artikelnummer: Z00492426
EAN: 4042146524145
Herstellernummer: 963.3466
KS Tools
BRONZE Bit-Stecknuss Innensechskant 3/4" 17 mm
Inkl. Steuern: 71,30 € VE 1 Stück Netto 59,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Tiefe T in mm 18
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 17
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Durchmesser (d) (mm) 36
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 390
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 80
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_313
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen