BRONZE Bit-Stecknuss-Sätze 1/2" 11-tlg.

Artikelnummer: Z00491992
EAN: 4042146519868
Herstellernummer: 963.1323
BRONZE Bit-Stecknuss-Sätze 1/2" 11-tlg.
Inkl. Steuern: 550,54 € VE 1 Stück Netto 462,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
  • im Holzkasten mit funkenfreien Scharnieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_312
Material1 Alluminium-Bronze
Profil1 Innen6-kant
Funktions-Attribute 1 funkenarm
ISO ISO 1174
Verpackung Holzkoffer
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gewicht in g 2990 Gramm
Teile im Satz 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen