BRONZE Stecknuss 1/2" 6-kant 41 mm

Artikelnummer: Z00491994
EAN: 4042146543511
Herstellernummer: 963.1341
KS Tools
BRONZE Stecknuss 1/2" 6-kant 41 mm
Inkl. Steuern: 113,37 € VE 1 Stück Netto 95,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 41
Durchmesser (d1) (mm) 57
Durchmesser (d2) (mm) 44
Längenbezeichnung Standard
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 560
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 50
Hauptkatalogseite K15I_309
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen