BRONZE Stecknuss 1" 6-kant 85 mm

Artikelnummer: Z00491803
EAN: 4042146517987
Herstellernummer: 963.1017
BRONZE Stecknuss 1" 6-kant 85 mm
Inkl. Steuern: 264,56 € VE 1 Stück Netto 222,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 90
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 85
Durchmesser (d2) 85 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Profil2 metrisch
Gewicht in g 2800 Gramm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Durchmesser (D1) mm 116
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Hauptkatalogseite K15I_314
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen