BRONZE Stecknuss 3/4" 6-kant 1.13/16"

Artikelnummer: Z00492403
EAN: 4042146523919
Herstellernummer: 963.3443
BRONZE Stecknuss 3/4" 6-kant 1.13/16"
Inkl. Steuern: 194,97 € VE 1 Stück Netto 163,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Profil1 6-Kant
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.13/16"
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d1) (mm) 68
Durchmesser (d2) (mm) 50
Längenbezeichnung Standard
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 840
Gesamtlänge L in mm 65
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_312
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen