BRONZE Stecknuss 3/4" 6-kant 24 mm

Artikelnummer: Z00492369
EAN: 4042146523575
Herstellernummer: 963.3409
BRONZE Stecknuss 3/4" 6-kant 24 mm
Inkl. Steuern: 47,96 € VE 1 Stück Netto 40,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_312
Durchmesser (d2) 36 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 38
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Material1 Alluminium-Bronze
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Profil2 metrisch
Profil1 6-Kant
Längenbezeichnung Standard
Gesamtlänge L in mm 55
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Gewicht in g 350 Gramm
Schlüsselweite in mm 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen