EDELSTAHL 1/2" 6kant-Stecknuss, 19mm

Artikelnummer: Z00494230
EAN: 4042146571439
Herstellernummer: 964.1219
EDELSTAHL 1/2" 6kant-Stecknuss, 19mm
Inkl. Steuern: 75,32 € VE 1 Stück Netto 63,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • für Handbetätigung
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 20
Profil1 6-Kant
Profil2 FlankTraction
Schlüsselweite in mm 19
Durchmesser (d1) (mm) 26
Durchmesser (d2) (mm) 23
Material2 rostfrei und säurefest
Gewicht in g 65
Gesamtlänge L in mm 38
Hauptkatalogseite K15I_344
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen