KS TOOLS EDELSTAHL 1/2" 6kant-Stecknuss 20mm

Artikelnummer: Z00494231
EAN: 4042146571446
Herstellernummer: 964.1220
KS TOOLS EDELSTAHL 1/2" 6kant-Stecknuss 20mm
Brutto Set-Preis 70,01 € Netto 58,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • für Handbetätigung
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 FlankTraction
Gewicht in g 80 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Hauptkatalogseite K15I_344
Durchmesser (d2) 24 Millimeter
Tiefe T in mm 21
Material2 rostfrei und säurefest
Durchmesser (D1) mm 27
Gesamtlänge L in mm 38
Schlüsselweite in mm 20
Profil1 6-Kant
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]