EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 10mm

Artikelnummer: Z00494266
EAN: 4042146571798
Herstellernummer: 964.1410
EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 10mm
Inkl. Steuern: 9,97 € VE 1 Stück Netto 8,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Tiefe T in mm 12
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 10,0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d1) (mm) 13.9
Durchmesser (d2) (mm) 12.4
Material1 Edelstahl
Material2 rostfrei und säurefest
Gewicht in g 14
Gesamtlänge L in mm 25
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_344

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen