EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 12mm

Artikelnummer: Z00494268
EAN: 4042146571811
Herstellernummer: 964.1412
EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 12mm
Inkl. Steuern: 4,78 € VE 1 Stück Netto 4,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 6-Kant
Gewicht in g 21 Gramm
Durchmesser (d2) 14.7 Millimeter
Material2 rostfrei und säurefest
Hauptkatalogseite K15I_344
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Material1 Edelstahl
Tiefe T in mm 14
Gesamtlänge L in mm 25
Schlüsselweite in mm 12,0
Durchmesser (D1) mm 16.8
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
DIN [DIN 3120, DIN 3124]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen