EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 5,5mm

Artikelnummer: Z00494261
EAN: 4042146571743
Herstellernummer: 964.14055
EDELSTAHL 1/4" 6kant-Stecknuss, 5,5mm
Inkl. Steuern: 4,78 € VE 1 Stück Netto 4,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN [DIN 3120, DIN 3124]
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Material1 Edelstahl
Durchmesser (d2) 11.9 Millimeter
Material2 rostfrei und säurefest
Gesamtlänge L in mm 25
Hauptkatalogseite K15I_344
Gewicht in g 11 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Tiefe T in mm 6
Schlüsselweite in mm 5,5
Durchmesser (D1) mm 8.7
Profil1 6-Kant

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen