EDELSTAHL 3/4" 6kant-Stecknuss, 36mm

Artikelnummer: Z00494359
EAN: 4042146572870
Herstellernummer: 964.3436
EDELSTAHL 3/4" 6kant-Stecknuss, 36mm
Inkl. Steuern: 200,65 € VE 1 Stück Netto 168,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • für Handbetätigung
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Tiefe T in mm 42
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 36
Durchmesser (d1) (mm) 50
Durchmesser (d2) (mm) 36
Material1 Edelstahl
Material2 rostfrei und säurefest
Gewicht in g 510
Gesamtlänge L in mm 60
Hauptkatalogseite K15I_345
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen