EDELSTAHL 3/4" 6kant-Stecknuss, 60mm

Artikelnummer: Z00494364
EAN: 4042146572924
Herstellernummer: 964.3460
EDELSTAHL 3/4" 6kant-Stecknuss, 60mm
Inkl. Steuern: 360,00 € VE 1 Stück Netto 302,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • für Handbetätigung
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Tiefe T in mm 55
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 60
Durchmesser (d1) (mm) 95
Durchmesser (d2) (mm) 55
Material1 Edelstahl
Material2 rostfrei und säurefest
Gewicht in g 1752
Gesamtlänge L in mm 85
Hauptkatalogseite K15I_345
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen