ERGOTORQUE Stecknuss-Schraubendreher, 8mm

Artikelnummer: Z00488559
EAN: 4042146044575
Herstellernummer: 911.1128
ERGOTORQUE Stecknuss-Schraubendreher, 8mm
Inkl. Steuern: 8,47 € VE 1 Stück Netto 7,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • flexibel
  • begrenztes Drehmoment
  • doppelte Spiralfeder
  • kunststoffummantelt
  • mit Aufhängeloch
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 150.0
Teillänge L3 in mm 109.0
Teillänge L4 in mm 10.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 8
Durchmesser (d) (mm) 11.9
Abrollschutz nein
Material1 kunststoffummantelt
Klingenform RUND
Gewicht in g 155
Gesamtlänge L1 in mm 259.0
Funktions-Attribute 1 flexibler Schraubendreher
Klingenantrieb nein
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_049

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen