ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher-Satz

Artikelnummer: Z00481621
EAN: 4042146214695
Herstellernummer: 159.1200
ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher-Satz
Inkl. Steuern: 56,66 € VE 1 Stück Netto 47,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • mit Aufhängeloch
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 8
Verpackung Karton
Profil1 6-Kant
Abrollschutz nein
max. Schraubengröße 13
Min. Schlüsselweite (mm) 5
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Klingenform RUND
Gewicht in g 800
Klingenantrieb nein
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_048

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen