ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 14mm

Artikelnummer: Z00481633
EAN: 4042146214688
Herstellernummer: 159.1212
ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 14mm
Inkl. Steuern: 7,04 € VE 1 Stück Netto 5,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • mit Aufhängeloch
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 150.0
Teillänge L3 in mm 114.0
Teillänge L4 in mm 13.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 14
Durchmesser (d) (mm) 18.9
Abrollschutz nein
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Klingenform RUND
Gewicht in g 180
Gesamtlänge L1 in mm 264.0
Klingenantrieb nein
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_048
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen