ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 5mm

Artikelnummer: Z00488597
EAN: 4042146137086
Herstellernummer: 911.1175
KS Tools
ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 5mm
Inkl. Steuern: 17,16 € VE 1 Stück Netto 14,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • flexibel
  • begrenztes Drehmoment
  • doppelte Spiralfeder
  • kunststoffummantelt
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • mit Aufhängeloch
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 114.0
Teillänge L3 in mm 614.0
Teillänge L4 in mm 8.9
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 5
Durchmesser (d) (mm) 11.9
Abrollschutz nein
Material1 kunststoffummantelt
Klingenform RUND
Gewicht in g 270
Gesamtlänge L1 in mm 614.0
Funktions-Attribute 1 flexibler Schraubendreher
Klingenantrieb nein
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_049

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen