GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 11mm

Artikelnummer: Z00484516
EAN: 4042146154175
Herstellernummer: 503.4981
KS Tools
GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 11mm
Inkl. Steuern: 3,64 € VE 1 Stück Netto 3,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • mit durchgehender Bohrung
  • anwendbar für Ring-Stop Schlüssel
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 11
Breite (b) (mm) 16.2
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 10
Gesamtlänge L in mm 22.9
Hauptkatalogseite K15I_058

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen