Isolierter Stecknuss-Schraubendreher, 4,5mm

Artikelnummer: Z00479054
EAN: 4042146324677
Herstellernummer: 117.1181
Isolierter Stecknuss-Schraubendreher, 4,5mm
Inkl. Steuern: 11,77 € VE 1 Stück Netto 9,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7445
  • Isolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 125.0
Teillänge L3 in mm 90.0
Teillänge L4 in mm 37.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 4,5
Prüfzertifikat 1000V
DIN DIN 7445
Durchmesser (d) (mm) 10.0
Abrollschutz ja
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Klingenform RUND
Gewicht in g 70
Gesamtlänge L1 in mm 215.0
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb nein
Handgriff tauchisolierter Griff
Hauptkatalogseite K15I_239
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen