Isolierter Stecknuss-Schraubendreher, 4mm

Artikelnummer: Z00479053
EAN: 4042146324660
Herstellernummer: 117.1179
Isolierter Stecknuss-Schraubendreher, 4mm
Inkl. Steuern: 12,00 € VE 1 Stück Netto 10,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7445
  • Isolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L4 in mm 37.0 Millimeter
DIN DIN 7445
Handgriff tauchisolierter Griff
Klingenform rund
Gesamtlänge L1 in mm 215.0
Prüfzertifikat 1000V
Abrollschutz ja
Teillänge L3 in mm 90.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm 125.0
Gewicht in g 70 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 4
Hauptkatalogseite K15I_239
Durchmesser (D) mm 10.0
Klingenantrieb nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen