Isolierter Stecknuss-Schraubendreher, 6-kant, 6mm

Artikelnummer: Z00479099
EAN: 4042146235164
Herstellernummer: 117.1236
Isolierter Stecknuss-Schraubendreher, 6-kant, 6mm
Inkl. Steuern: 18,48 € VE 1 Stück Netto 15,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7445
  • Isolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 125.0
Teillänge L3 in mm 90.0
Teillänge L4 in mm 37.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 6
Prüfzertifikat 1000Volt GS
DIN DIN 7445
Durchmesser (d) (mm) 12.5
Abrollschutz ja
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Klingenform RUND
Gewicht in g 75
Gesamtlänge L1 in mm 215.0
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb nein
Handgriff tauchisolierter Griff
Hauptkatalogseite K15I_239
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen