Kraftstecknuss TX E28 x 90 mm

Artikelnummer: Z00484091
EAN: 4042146400494
Herstellernummer: 455.0081
Kraftstecknuss TX E28 x 90 mm
Inkl. Steuern: 28,00 € VE 1 Stück Netto 23,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D1) mm 33
Gesamtlänge L in mm 90
Anwendungsbereich Scania
DIN DIN 3121
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Längenbezeichnung lang
Durchmesser (d2) 42 Millimeter
Profil1 E-TORX®
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_142
Schlüsselgrösse in E-TORX® E28
Gewicht in g 556 Gramm
Material2 phosphatiert
Tiefe T in mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen