KS TOOLS SCS 1/4"+1/2" Bit-Stecknuss-Satz,31-tlg.in 1/3 Systemeinlage

Artikelnummer: Z00487635
EAN: 4042146577509
Herstellernummer: 713.0031
KS TOOLS SCS 1/4"+1/2" Bit-Stecknuss-Satz,31-tlg.in 1/3 Systemeinlage
Inkl. Steuern: 60,92 € VE 1 Stück Netto 51,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Teile im Satz 31
Hauptkatalogseite K15I_580
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Höhe H 35.0 Millimeter
Gewicht in g 1200 Gramm
Breite (B) mm 188.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Aufnahme in Zoll 1/4" - 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Gesamtlänge L in mm 390.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen