SCS ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher-Satz

Artikelnummer: Z00487668
EAN: 4042146563373
Herstellernummer: 713.3006
SCS ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher-Satz
Inkl. Steuern: 55,26 € VE 1 Stück Netto 46,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 6
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Profil1 6-Kant
Breite (b) (mm) 188.0
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Abrollschutz nein
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Klingenform RUND
Gewicht in g 650
Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Gesamtlänge L in mm 390.0
Klingenantrieb nein
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_581
Höhe H (mm) 35.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen