KS TOOLS SlimPOWER 1/2"Impact-Stecknuss, 15mm

Artikelnummer: Z00484739
EAN: 4042146431634
Herstellernummer: 515.0991
KS TOOLS SlimPOWER 1/2"Impact-Stecknuss, 15mm
Brutto Set-Preis 12,72 € Netto 10,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • sehr robuste Ausführung
  • speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
  • mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Kunststoffhülse auswechselbar
  • farblich codiert nach Schlüsselweite
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gewicht in g 155 Gramm
Farbe grün
Gesamtlänge L in mm 86.0
Material1 Super Chrom Molybdän Stahl
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 15,0
Durchmesser (D1) mm 24.5
Hauptkatalogseite K15I_138
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung extra tief
DIN DIN 3121
Tiefe T in mm 20.0
Durchmesser (d2) 23.5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]