KS TOOLS SlimPOWER Impact-Stecknuss-Satz, 2-tlg., 1/2"

Artikelnummer: Z00484737
EAN: 4042146443460
Herstellernummer: 515.0989
KS TOOLS SlimPOWER Impact-Stecknuss-Satz, 2-tlg., 1/2"
Inkl. Steuern: 27,49 € VE 1 Stück Netto 23,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • sehr robuste Ausführung
  • speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
  • mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Kunststoffhülse auswechselbar
  • farblich codiert nach Schlüsselweite
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1174
Gewicht in g 404 Gramm
DIN DIN 3121
Profil1 6-Kant
Videolink http://youtu.be/L1UGn_oMyqE
Längenbezeichnung extra tief
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Material1 Super Chrom Molybdän Stahl
Teile im Satz 2
Hauptkatalogseite K15I_138

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen