KS TOOLS SlimPOWER Impact-Stecknuss-Satz, 3-tlg., ½"

Artikelnummer:  
Z00484738 
EAN:  
4042146431665 
Herstellernummer:  
515.0990 
Marke: 
KS TOOLS 
KS TOOLS

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 68,29 €
37,81 €

Netto 31,77 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3121
Gewicht in g 791 Gramm
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung extra tief
Material Super Chrom Molybdän Stahl
Material1 Super Chrom Molybdän Stahl
Norm ISO 1174, DIN 3121
Profil 6-Kant
Profil1 6-Kant
Teile im Satz 3
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink http://youtu.be/xGJAMbe9yiw
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • sehr robuste Ausführung
  • speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
  • mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Kunststoffhülse auswechselbar
  • farblich codiert nach Schlüsselweite
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 33%
KS TOOLS 3/8" CHROME T-Griff mit Gleitstück 160mm
UVP: 10,50 € 7,00 € Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version, L-BOXX - 6%
239,45 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben