Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz, 15-tlg.

Artikelnummer: Z00489927
EAN: 4042146225349
Herstellernummer: 913.1460
KS Tools
Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz, 15-tlg.
Inkl. Steuern: 171,30 € VE 1 Stück Netto 143,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • mit Austreiberdorn
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 15
Vierkantantrieb in Zoll 1/4" - 1/2"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 Twist Socket
DIN DIN 3120
Breite (b) (mm) 188.0
Einlagengrössen Einlage 1/6 Schubfläche
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2 phosphatiert
Gewicht in g 1100
Gesamtlänge L in mm 190.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_132
Höhe H (mm) 35.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen