KS TOOLS Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz, XL, 4-tlg., 17-21mm

Artikelnummer: Z00489923
EAN: 4042146204733
Herstellernummer: 913.1290
KS TOOLS Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz, XL, 4-tlg., 17-21mm
Brutto Set-Preis 80,05 € Netto 67,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für z.B. VAG und alle Fahrzeuge mit Radmuttern bzw. Bolzen
  • zum Lösen und Herausdrehen von festsitzenden Radbolzen und „Rundgedrehten“ Köpfen
  • extra lange Ausführung 145 mm
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Maschinenbetätigung
  • inklusive Schlagbolzen zum Austreiben der herausgedrehten Schrauben oder Mutter
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1174
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gesamtlänge L in mm 145.0
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Hauptkatalogseite K15I_137
Teile im Satz 4
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
DIN DIN 3121
Profil1 Spiralnut
Zubehör mit Ausschlagdorn
Gewicht in g 1500 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]