TITANplus Stecknuss-Satz, 9-tlg., 5/16"-1.1/4"

Artikelnummer: Z00494467
EAN: 4042146276495
Herstellernummer: 965.2001
TITANplus Stecknuss-Satz, 9-tlg., 5/16"-1.1/4"
Inkl. Steuern: 1.541,18 € VE 1 Stück Netto 1.295,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 9
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Verpackung Kunstledertasche
Profil1 6-Kant
Profil2 Zollmaße
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Längenbezeichnung Standard
Material1 Titanium
Gewicht in g 400
Funktions-Attribute 1 funkenarm
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_355
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen