KS TOOLS TRIPLEplus Durchgangs-Stecknuss-Adapter 19mm x 3/8"

Artikelnummer: Z00491434
EAN: 4042146093795
Herstellernummer: 918.4053
KS TOOLS TRIPLEplus Durchgangs-Stecknuss-Adapter 19mm x 3/8"
Brutto Set-Preis 8,00 € Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Handbetätigung mit TRIPLEplus® Durchgangs-Umschaltknarre 918.4051
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Profil1 19 mm x 3/8"
Aufnahme in mm 19 mm
ISO ISO 1174
DIN DIN 3120
Gewicht in g 40 Gramm
Gesamtlänge L in mm 28.0
Hauptkatalogseite K15I_116
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Vierkantaufnahme in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]