TRIPLEplus Durchgangs-Stecknuss-Adapter 19mmx1/2"

Artikelnummer: Z00491435
EAN: 4042146093801
Herstellernummer: 918.4054
TRIPLEplus Durchgangs-Stecknuss-Adapter 19mmx1/2"
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Handbetätigung mit TRIPLEplus® Durchgangs-Umschaltknarre 918.4051
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantaufnahme in Zoll (") 1/2
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Profil1 19 mm x 1/2"
DIN DIN 3120
Aufnahme in mm 19 mm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 50
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Gesamtlänge L in mm 35.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_116
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen