PROJAHN 12,70 mm (1/2") Bit Stecknuss Innen-6kant 10 mm

Artikelnummer: Z00003796
EAN: 4000146326107
Herstellernummer: 326010
PROJAHN 12,70 mm (1/2") Bit Stecknuss Innen-6kant 10 mm
Brutto Set-Preis 4,46 € Netto 3,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

<p><b>Innensechskant-Bit-Schraubereinsätze </b></p>

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe / Seize 10 mm
L 60 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]