PROJAHN 12,70 mm (1/2") Bit Stecknuss Innen-6kant 7 mm

Artikelnummer: Z00003794
EAN: 4000146326077
Herstellernummer: 326007
PROJAHN 12,70 mm (1/2") Bit Stecknuss Innen-6kant 7 mm
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

<p><b>Innensechskant-Bit-Schraubereinsätze </b></p>

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 60 mm
Größe / Seize 7 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen