Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Bit Stecknuss Satz auf Schiene 10teilig TX

Artikelnummer
Z00000516
EAN
4000146042366
Herstellernummer
4236
Marke
PROJAHN
48,99 € 42,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000516
EAN
4000146042366
Herstellernummer
4236
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-TX Schrauben
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Anwendunghandbetätigt
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Ausführungkurz
Beschichtungverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Größe Antrieb12.5 - 1/2"
Größe SchraubenT10-55
GrößenTX10 - TX55
MaterialChrom-Vanadium-Stahl / S2-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
QualitätsstufeProfessional
VerpackungIn SB-Verpackung
VerwendungZur Verwendung mit 12,5 / 1/2"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" Stecknuss-Schiene

TX Bit-Nüsse

Inhalt:
TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente