Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 12,70 mm (1/2") Bit Stecknuss Satz auf Schiene 11teilig 6-kant

Artikelnummer
Z00000514
EAN
4000146042342
Herstellernummer
4234
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
51,99 € 44,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000514
EAN
4000146042342
Herstellernummer
4234
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-6kant Schrauben
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Anwendunghandbetätigt
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Ausführungkurz und lang
Beschichtungverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Größe Antrieb12.5 - 1/2"
Größen60 mm: 5 -12 mm / 100 mm: 5 - 12 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl / S2-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
QualitätsstufeProfessional
VerpackungIn SB-Verpackung
VerwendungZur Verwendung mit 12,5 / 1/2"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

<p><b>12,70 mm (1/2") Stecknuss-Schiene </b></p><ul><li>Innensechskant Bit-Nüsse</li> <li>Auf Metallschiene mit 2 Befestigungslöchern</li> </ul><p><b>Inhalt:</b><BR />60 mm: 5 · 6 · 8 · 10 · 12 mm / 100 mm: 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 mm </p>
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente