Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 12,70mm (1/2") Bit Stecknuss Satz auf Schiene 11teilig 6kant+VZ

Artikelnummer
Z00000512
EAN
4000146042328
Herstellernummer
4232
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
60,99 € 52,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000512
EAN
4000146042328
Herstellernummer
4232
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-6kant Schrauben und für Innen-Vielzahn-Schrauben
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Anwendunghandbetätigt
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Ausführunglang
Beschichtungverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Größe Antrieb12.5 - 1/2"
Größen5 - 10 mm · M6 - M16
Länge100 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl / S2-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
QualitätsstufeProfessional
VerpackungIn SB-Verpackung
VerwendungZur Verwendung mit 12,5 / 1/2"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

<p><b>12,70 mm (1/2") Stecknuss-Schiene </b></p><ul><li>Innensechskant + Vielzahn Bit-Nüsse</li> <li>Auf Metallschiene mit 2 Befestigungslöchern</li> </ul><p><b>Inhalt:</b><BR />5 · 6 · 7 · 8 · 10 mm / M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 </p>
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente