PROJAHN 1/2" Bit Stecknuss Satz auf Schiene 11teilig T10-T60
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Abtrieb | für Innen-TX Schrauben |
---|---|
Antrieb | Innen-4kant nach DIN 3120 - C 12,5 1/2", ISO 1174, mit Kugelfangrille |
Anwendung | handbetätigt |
Ausführung | lang |
Größen | TX10 - TX60 |
Größen/Sizes | TX10 - TX60 |
Länge | 100 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl / S2-Stahl |
Norm(en) | DIN 3120 / ISO 1174 |
Oberfläche | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt |
Qualitätsstufe | Professional |
Verpackung | In SB-Verpackung |
Verwendung | Zur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen |
Produktbeschreibung
1/2" Stecknuss-Schiene
- TX Bit-Nüsse
Inhalt:
TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55 TX60