Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Bit Stecknuss Satz auf Schiene 11teilig Vielzahn

Artikelnummer
Z00000513
EAN
4000146042335
Herstellernummer
4233
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
53,10 € 44,62 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00000513
EAN
4000146042335
Herstellernummer
4233
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-Vielzahn-Schrauben
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 - C 12,5 1/2", ISO 1174, mit Kugelfangrille
Anwendunghandbetätigt
Ausführungkurz und lang
Größen60 mm: M5 - M16 / 100 mm: M5 - M10
Größen/Sizes60 mm: M5 - M16 / 100 mm: M5 - M10
Länge60 + 100 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl / S2-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
QualitätsstufeProfessional
VerpackungIn SB-Verpackung
VerwendungZur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" Stecknuss-Schiene

  • Vielzahn Bit-Nüsse

Inhalt:
60 mm: M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 / 100 mm: M5 · M6 · M8 · M10

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account