Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Extra Tiefe Schlagnuss Satz f. Alufelgen 6tlg

Artikelnummer
Z00000280
EAN
4000146030837
Herstellernummer
3083
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
71,99 € 62,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000280
EAN
4000146030837
Herstellernummer
3083
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant
AntriebInnen-4kant nach DIN 3121 - 12,5 1/2", ISO 1174
Anwendungmaschinenbetätigt
Ausführungextra lang
Größen17 - 19 - 21 mm
MaterialChrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Oberflächeschwarz phosphatiert, kunststoffummantelt
Verpackungin Kunststoff-Box
VerwendungExtra tief für Alufelgen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" Schlagnuss-Set

PROJAHN Schlag-Stecknüsse sind aus einem speziellen Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CMbd) gefertigt. Diese Nüsse sind für den harten Einsatz mit Druckluftschraubern konzipiert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente