• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Reifenprofil-Tiefenmesser 666-5

UVP: 19,34 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 46%

HAZET Kreuzschlüssel 705V - Außen-Sechskant Profil

UVP: 81,93 € 43,99 € Netto 36,97 €
- 15%

GEDORE Montierhebel gekröpft für LKW 24", 610 mm

UVP: 33,20 € 28,31 € Netto 23,79 €
- 11%

VIGOR Kreuzschlüssel V4195 Vierkant massiv 12,5 mm (½")

UVP: 24,75 € 21,98 € Netto 18,47 €
- 31%

HAZET Reifen- und Montagehebel 650-16

UVP: 20,88 € 14,34 € Netto 12,05 €

PROJAHN ½" Extra Tiefe Schlag Stecknuss f. Alufelgen 17mm

Artikelnummer:  
Z00004001 
EAN:  
4000146382172 
Herstellernummer:  
382117 
Marke:  
PROJAHN 

Lieferung in 2 Werktagen.

24,98 €

Netto 20,99 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe/Size 17 mm
L 150 mm
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln lose
Verwendung Zur Verwendung in Schlagschraubern
Alle technische daten

Produktbeschreibung

1/2" Tiefe Schlag-Stecknüsse

  • PROJAHN Schlag-Stecknüsse sind aus einem speziellen Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CMbd) gefertigt. Diese Nüsse sind für den harten Einsatz mit Druckluftschraubern konzipiert.
  • Kunststoff ummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen, die farbliche Unterscheidung ermöglicht ein schnelles Auffinden der verschieden großen Nüsse.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben