1/2" Schlag Stecknuss 17 mm Xi-on

Artikelnummer: Z00007372
EAN: 4000146016688
Herstellernummer: 418017
PROJAHN
1/2" Schlag Stecknuss 17 mm Xi-on
Inkl. Steuern: 6,40 € VE 1 Stück Netto 5,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/2" Schlag-Stecknüsse Xi-on

  • Einzigartige Stecknuss
  • Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant Muttern sowie Schrauben
  • Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern
  • Testen Sie das Multitalent von PROJAHN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 39 MM
Größe / Seize 17 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen