PROJAHN ½" Schlag Stecknuss Einlage TX+Innen-6kant 28tlg

Artikelnummer:  
Z00005774 
EAN:  
4000146593714 
Herstellernummer:  
5999-371 
Marke: 
PROJAHN 
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktagen.

165,24 €

Netto 138,86 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

B. 186
H. 35
L. 395
Qualitätsstufe Professional
Teile 28
Verpackung in Kartonverpackung
Verwendung für Werkstattwagen
tlg./pcs. 28
Alle technische daten

Produktbeschreibung

<p><b>PROForm Einlagesystem </b></p><p><b>Inhalt:</b><BR />TX-Nuss TX20 · 25 · 27 · 30 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60 · 70<BR />Innensechskant-Nuss 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 17 · 19 mm<BR />Innen-TX-Nüsse E10 · 11 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24 </p>
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben