Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 12,70mm (1/2") Schlag Stecknuss Innen-6kant Satz 4 - 19mm

Artikelnummer
Z00000410
EAN
4000146038611
Herstellernummer
3861
Marke
PROJAHN
70,99 € 61,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000410
EAN
4000146038611
Herstellernummer
3861
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-6kant Schrauben
AntriebInnen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
Anwendungmaschinenbetätigt
Arretierung AntriebSicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille
Art Betätigungmaschinenbetätigt
Ausführunglang
Beschichtungschwarz phosphatiert
Größe Antrieb12.5 - 1/2"
Größen4 - 19 mm
MaterialChrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Norm(en)DIN 3121 / ISO 1174
Oberflächeschwarz phosphatiert
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit9
Verpackungin Kunststoff-Box
VerwendungZur Verwendung in Schlagschraubern
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

<p><b>12,70 mm (1/2") Innensechskant Schlagnuss Satz </b></p>PROJAHN Schlag-Stecknüsse sind aus einem speziellen Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CMbd) gefertigt. Diese Nüsse sind für den harten Einsatz mit Druckluftschraubern konzipiert. <p><b>Inhalt:</b><BR />4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 17 · 19 mm </p>
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente