Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Spiral Profil Stecknuss Satz 10tlg

Artikelnummer
Z00000276
EAN
4000146030615
Herstellernummer
3061
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
110,00 € 92,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00000276
EAN
4000146030615
Herstellernummer
3061
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe10 - 19 mm
Größe/Size10 - 19 mm
L10 Millimeter
L (mm)10
QualitätsstufePlus
Verpackungin Kunststoff-Box
VerwendungIdeal für problemloses Ausdrehen von abgerundeten Muttern und 6-kant Schrauben durch ein sich verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" Spiral-Profil-Stecknuss-Satz

  • mit 9 Stecknüssen und 1 Austreiber

Inhalt:
10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 (5/8") · 17 · 19 (3/4") mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account